Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1689679 Drahtverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1689679 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1689679 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77401861
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1689679
EAN/GTIN:
     4017918915490
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
D-SUB-Kupplung, Shell-Größe 3, Buchse, Gender-Changer, geschirmt, Anschlussrichtung gerade, Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32.36 g
Merkmale
Material
Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 57,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,98*
€ 406,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,68*
€ 403,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,49*
€ 386,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,33*
€ 371,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,13*
€ 339,30
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1652211
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.