Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 523-750 Außenbeleuchtung E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 523-750 Außenbeleuchtung E27 Schwarz
Konstsmide 523-750 Außenbeleuchtung E27 Schwarz
Konstsmide 523-750 Außenbeleuchtung E27 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385826
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     523-750
EAN/GTIN:
     7318305237506
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Höhe
280 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.