Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston PS-LH ESD Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Treston PS-LH ESD Werkbankteil/Zubehör
Treston PS-LH ESD Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77187351
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PS-LH ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
ESD-Lenkrolle
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Bestehend aus 4 Rollen mit 100 mm Durchmesser, 2 davon mit Bremsen, 2 mit Feststeller. Inklusive Montagematerial.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
150 kg
Produktfarbe
Cremefarben
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
980 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 159,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 201,16*
€ 239,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 197,36*
€ 234,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 190,80*
€ 227,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 179,34*
€ 213,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 159,33*
€ 189,60
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.