Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco CLIP 5 Passive Halterung Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco CLIP 5 Passive Halterung Schwarz, Edelstahl
raaco CLIP 5 Passive Halterung Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     615-R647312
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     110808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeughalter-Sortiment
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
werkzeughalter sortiment
Zangenhalter, Länge 17 mm. Enthält 3 Stück/Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
53 mm
Design
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Typ
Passive Halterung
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,43667*
€ 3,09667*
1 Tag
6
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 5,26334*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 8,98*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,62*
€ 9,03*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,66*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,09667*
€ 3,68504
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,86667*
€ 3,41134
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,69667*
€ 3,20904
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,43667*
€ 2,89964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,29001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
110709
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.