Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLBFA2324 Blickschutzfilter Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen 61 cm (24")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLBFA2324 Blickschutzfilter Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen 61 cm (24")
eSTUFF GLBFA2324 Blickschutzfilter Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen 61 cm (24")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77110582
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBFA2324
EAN/GTIN:
     5706998973511
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Höhe
360 mm
Tiefe
30 mm
Gewicht
500 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen
Filterfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
593 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
940 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
24 "
Minimum Bildschirmgröße
23 "
Bildschirmdiagonale (cm)
60.96 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Matt
Einfache Anwendung
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Aufhängungsarm + Befehlsleiste
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Markenkompatibilität
Universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.