Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint IBR200-10M + NetCloud Essentials WLAN-Router Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cradlepoint IBR200-10M + NetCloud Essentials WLAN-Router Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Cradlepoint IBR200-10M + NetCloud Essentials WLAN-Router Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Cradlepoint IBR200-10M + NetCloud Essentials WLAN-Router Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76978205
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     TB3-020010M-EWM
EAN/GTIN:
     810007801841
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Wandmontage
Ja
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
LTE, Leistung, Status, WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Gastzugang
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
100 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
850,1700,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,850,1700,2100 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Automatische Kanalwahl
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
94.5 mm
Tiefe
76.5 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
175 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Sicherheit
UL/CUL
Zertifizierung
PTCRB, FCC, IC, Carrier
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
SMA
Anzahl der Antennen
2
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Antenne enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,55*
€ 404,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,62*
€ 402,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,34*
€ 391,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,55*
€ 354,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.