Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES601301-BULK Lightning-Kabel 3 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES601301-BULK Lightning-Kabel 3 m Weiß
eSTUFF ES601301-BULK Lightning-Kabel 3 m Weiß
eSTUFF ES601301-BULK Lightning-Kabel 3 m Weiß
eSTUFF ES601301-BULK Lightning-Kabel 3 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76947268
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES601301-BULK
EAN/GTIN:
     5706998963437
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Kompatibilität
All Apple devices with a lightning connector
Zertifizierung
MFI
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.