Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC GVSBPSU150KH USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC GVSBPSU150KH USV-Zubehör
APC GVSBPSU150KH USV-Zubehör
APC GVSBPSU150KH USV-Zubehör
APC GVSBPSU150KH USV-Zubehör
APC GVSBPSU150KH USV-Zubehör
APC GVSBPSU150KH USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76928054
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSBPSU150KH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
48000 g
Merkmale
Produkttyp
Überbrückungsschalter
Befestigungstyp
Wandmontage
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
REACH
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.636,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,64*
€ 2.110,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,14*
€ 2.068,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.678,86*
€ 1.997,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,75*
€ 1.963,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.636,53*
€ 1.947,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.