Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satechi ST-TCL18M Lightning-Kabel 1,8 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satechi ST-TCL18M Lightning-Kabel 1,8 m Schwarz, Grau
Satechi ST-TCL18M Lightning-Kabel 1,8 m Schwarz, Grau
Satechi ST-TCL18M Lightning-Kabel 1,8 m Schwarz, Grau
Satechi ST-TCL18M Lightning-Kabel 1,8 m Schwarz, Grau
Satechi ST-TCL18M Lightning-Kabel 1,8 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76747177
Hersteller:
     Satechi
Herst.-Nr.:
     ST-TCL18M
EAN/GTIN:
     879961008468
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.