| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-76739896 Herst.-Nr.: 09 55 215 7612 741 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 2, LCP, Stahl, vernickelt, Zamac, Kontakte: 15, Kupferlegierung Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 125 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1.6 g | Merkmale | Stecker | 1 | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Material | Nickel, Stahl | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Kupferlegierung | | Kontaktwiderstand | 25 mΩ | | Spannung | 1000 V | | Stromstärke | 5 A | | Einsteckkraft | 50 N | | Zertifizierung | UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
|
| | |
| | | |
| |