Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 55 229 6812 741 Drahtverbinder 1 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 55 229 6812 741 Drahtverbinder 1 Silber
Harting 09 55 229 6812 741 Drahtverbinder 1 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76739878
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 55 229 6812 741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
d-sub steckverbinder
Steckverbinder, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: 5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 2, LCP, Stahl, vernickelt, Zamac, Kontakte: 15, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.6 g
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Silber
Material
Nickel, Stahl
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
25 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
5 A
Einsteckkraft
50 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.