Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 55 329 7812 741 Drahtverbinder D-Sub 25-pin M Schwarz, Metallisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Harting 09 55 329 7812 741 Drahtverbinder D-Sub 25-pin M Schwarz, Metallisch
Harting 09 55 329 7812 741 Drahtverbinder D-Sub 25-pin M Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76739456
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 55 329 7812 741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
harting d-sub steckverbinder
d-sub steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Stecker
D-Sub 25-pin M
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Polybutylene terephthalate (PBT), Stahl, Thermoplastisches Harz
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
5 A
Einsteckkraft
83 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 3,02022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 494,27*
€ 588,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 490,98*
€ 584,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 465,75*
€ 554,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 452,79*
€ 538,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 422,83*
€ 503,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.