Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 32122 EDID-Emulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 32122 EDID-Emulator
Lindy 32122 EDID-Emulator
Lindy 32122 EDID-Emulator
Lindy 32122 EDID-Emulator
Lindy 32122 EDID-Emulator
Lindy 32122 EDID-Emulator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75840286
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32122
EAN/GTIN:
     4002888321228
Der Lindy DVI EDID Emulator wurde für Systeme entwickelt, die kontinuierlich und ohne Unterbrechung EDID-Signale benötigen. Durch seinen Einsatz werden Probleme durch die EDID vermieden, die z.B. bei der Verwendung von AV/KVM-Extendern, Switches und Splittern auftreten können. Er kann auch anstelle eines Monitors verwendet werden, um die Grafikkarte eines PCs oder Servers für den Fernzugriff via IP verfügbar zu halten. Mit unterstützten Auflösungen bis  2560x1600@60Hz eignet sich der Emulator für ältere PCs und Displays. Bei Verwendung mit dem Lindy EDID Rekorder (32120) kann dieser Emulator der Grafikkarte geklonte EDID-Informationen zur Verfügung stellen.
 
Es ist auch möglich, den Emulator ohne Klonen eines Displays einzusetzen, da er für die gängigsten Auflösung/Timing-Kombinationen voreingestellte EDID-Daten zur Verfügung stellt. Details finden Sie dazu in den technischen Informationen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
DVI-D
Anzahl der Videoeingänge
1
Anzahl der Videoausgänge
1
Merkmale
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Video-Auflösung
720 x 400,640 x 480,800 x 600,1024 x 768,1280 x 1024,1280 x 720,1280 x 960,1600 x 1200,1680 x 1050,1920 x 1080,1920 x 1200,2560 x 1440,2560 x 1600 Pixel
Bandbreite
9.9 Gbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Paketgewicht
51 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
35 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
32120
€ 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.