Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco FPR1010-ASA-K9 Firewall (Hardware) 1U 2 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco FPR1010-ASA-K9 Firewall (Hardware) 1U 2 Gbit/s
Cisco FPR1010-ASA-K9 Firewall (Hardware) 1U 2 Gbit/s
Cisco FPR1010-ASA-K9 Firewall (Hardware) 1U 2 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75833923
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     FPR1010-ASA-K9
EAN/GTIN:
     889728235372
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
Intel
Anzahl Prozessorkerne
4
Reset-Knopf
Ja
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
2 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
0.5 Gbit/s
Maximum Firewall Verbindungen
100000
Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde
25000
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Logistikdaten
Ursprungsland
Mexiko
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
698.5 mm
Verpackungshöhe
317.5 mm
Verpackungstiefe
812.8 mm
Paketgewicht
2947.85 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Externer Management-Port
RJ-45 (Gigabit)
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
2000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
194.4 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
46.2 mm
Gewicht
1360 g
Speicher
Speicherkapazität
8096 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Energie
Stromversorgung
30 W
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
Gesamtspeicherkapazität
200 GB
SSD Speicherkapazität
200 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 638,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,00*
€ 759,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,75*
€ 748,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,48*
€ 732,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.