Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UC-DAC-SFP28 Glasfaserkabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UC-DAC-SFP28 Glasfaserkabel 0,5 m Schwarz
Ubiquiti UC-DAC-SFP28 Glasfaserkabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75780733
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UC-DAC-SFP28
EAN/GTIN:
     810010070913
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
SFP28 Kabel
ubiquiti sfp+ kabel
sfp+ kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
SFP28
Anschluss 2
SFP28
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
25 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.