Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Meraki GX20-HW-UK Gateway/Controller 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Meraki GX20-HW-UK Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Cisco Meraki GX20-HW-UK Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Cisco Meraki GX20-HW-UK Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Cisco Meraki GX20-HW-UK Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Cisco Meraki GX20-HW-UK Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Cisco Meraki GX20-HW-UK Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Cisco Meraki GX20-HW-UK Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Cisco Meraki GX20-HW-UK Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75779912
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GX20-HW-UK
EAN/GTIN:
     810979015154
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall cisco
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
112.014 mm
Tiefe
173.99 mm
Höhe
24.13 mm
Gewicht
317.46 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202.946 mm
Verpackungstiefe
251.968 mm
Verpackungshöhe
76.962 mm
Paketgewicht
1079.37 g
Energie
Stromversorgung
50 W
Anschlüsse und Schnittstellen
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.