Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Meraki Go GX20 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Meraki Go GX20 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Cisco Meraki Go GX20 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75779900
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GX20-HW-EU
EAN/GTIN:
     810979015147
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
hardware-firewall cisco
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzeige
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
173.4 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
26.3 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsstrom
0.92 A
DC input Spannung
54 V
Sicherheit
Firewall
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Weitere Suchbegriffe: router 5 port
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.