Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCECEJ Akkuladegerät Tablet-Akku AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GCECEJ Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac GCECEJ Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac GCECEJ Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75757186
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCECEJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
akku tablet
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Tablet-Akku
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Kompatible Produkte
Getac A140
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
330 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
4.2 A
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
16.9 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
111.3 mm
Gewicht
4700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.067,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,27*
€ 1.270,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,28*
€ 1.264,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,87*
€ 1.238,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,93*
€ 1.213,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,03*
€ 1.172,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.