Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmann 1989 Kabelspender Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmann 1989 Kabelspender Mehrfarbig
Kraftmann 1989 Kabelspender Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75652240
Hersteller:
     Kraftmann
Herst.-Nr.:
     1989
EAN/GTIN:
     4026947019895
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Stangenmaterial
Glasfaser
Stangendurchmesser
4 mm
Länge (max.)
10 mm
Flexibles Verlängerungsmaterial
Polyester
Flexible Auszugslänge
115 mm
Schlepphaken
Ja
Druckring
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.