Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Sentinel Tower Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello Sentinel Tower Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 2 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Tower Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 2 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Tower Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 2 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Tower Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75636115
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     STW 10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
698 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
84000 g
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
702 mm
Paketgewicht
90000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
6 h
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 IEC 62040-3 VFI - SS - 111
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
10 kVA
Ausgangsleistung
10000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
415 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
415 V
Reaktionszeit
20 ms
Anzahl der Eingangs-Phasen
1/3
Effizienz (Online-Modus)
95 %
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
98 %
Leistungsfaktor
0,98
Crest-Faktor
3:1
Geräuschpegel
48 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Unterspannung, Überstrom, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
IEC 320
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: riello ups 10 kva, ups, riello ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.159,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.527,20*
€ 5.387,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.486,02*
€ 5.338,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.361,84*
€ 5.190,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.159,85*
€ 4.950,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.