Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS technic 9259-2 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS technic 9259-2 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
BGS technic 9259-2 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75052707
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9259-2
EAN/GTIN:
     4048769035839
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
schnellladegerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Kompatible Produkte
BGS 9259
Produktfarbe
Schwarz
Netzteiltyp
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ladekontrollanzeige
Ja
Zertifizierung
CE
Anzahl der Ladegeräte
1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
280 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.