Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 202015 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 202015 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 202015 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74801189
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     202015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
346 g
Armlänge
345 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto, Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Schnittstelle
USB
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 210 °
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.