Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 5126 75 07 Drahtverbinder M16 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99 5126 75 07 Drahtverbinder M16 Silber
BINDER 99 5126 75 07 Drahtverbinder M16 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74393984
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5126 75 07
EAN/GTIN:
     8716065265361
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 95 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70.348 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Silber
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
AWG Kabelgröße
18
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
125 V
Stromstärke
5 A
Impedanz
10 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,14*
Zubehör
Binder
99-5125-15-07
ab € 9,52*
Zubehör
Binder
09-0127-00-07
ab € 4,71*
Zubehör
Binder
99 5125 19 07
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.