Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 4713 00 05 Drahtverbinder Micro Push-Pull Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99 4713 00 05 Drahtverbinder Micro Push-Pull Schwarz
BINDER 99 4713 00 05 Drahtverbinder Micro Push-Pull Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74393919
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4713 00 05
EAN/GTIN:
     8716065265545
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.806 g
Merkmale
Stecker
Micro Push-Pull
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
0.14 mm²
Spannung
125 V
Stromstärke
1 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.