Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 9227 00 08 Drahtverbinder Snap-In Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99 9227 00 08 Drahtverbinder Snap-In Schwarz
BINDER 99 9227 00 08 Drahtverbinder Snap-In Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74387399
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9227 00 08
EAN/GTIN:
     8716065265835
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.446 g
Merkmale
Stecker
Snap-In
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
0.25 mm²
Spannung
63 V
Stromstärke
1 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2839 000 000
ab € 3,22*
Zubehör
Binder
99-9226-00-08
ab € 6,82*
Zubehör
Binder
08-2629-000-001
ab € 3,00*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 3,81*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.