Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iconBIT Delta Pro 20 km/h Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iconBIT Delta Pro 20 km/h Schwarz
iconBIT Delta Pro 20 km/h Schwarz
iconBIT Delta Pro 20 km/h Schwarz
iconBIT Delta Pro 20 km/h Schwarz
iconBIT Delta Pro 20 km/h Schwarz
iconBIT Delta Pro 20 km/h Schwarz
iconBIT Delta Pro 20 km/h Schwarz
iconBIT Delta Pro 20 km/h Schwarz
iconBIT Delta Pro 20 km/h Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74380005
Hersteller:
     iconBIT
Herst.-Nr.:
     IK-1971K
EAN/GTIN:
     4895160634686
Der iconBIT Kick Scooter Delta Pro ist ein kraftvoller, elektrischer Tretroller mit Straßenzulassung.

Der faltbare Elektro-Tretroller mit Hinterrad-Antrieb hat eine komfortable 8“ Bereifung und verfügt insgesamt über drei Bremsen: Eine mechanische Trommelbremse plus elektronische Bremse (EBS) am Vorderrad sowie eine mechanische Fußbremse hinten. Der Kick Scooter Delta Pro ist straßenzugelassen (StVZO-konform) und hat eine Höchstgeschwindigkeit von max. 20 km/h.

Aluminiumkonstruktion mit einfachem Klappverschluss
Durch die einfache und robuste Faltmechanik ist der Kick Scooter Delta Pro im Handumdrehen zusammengeklappt und leicht verstaubar. Der E-Scooter ist zudem nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt.

Dreifache Bremstechnologie: Ein Plus an Sicherheit
Damit Sie in jeder Situation sicher zum Stillstand kommen, verfügt der E-Scooter als Besonderheit insgesamt über drei Bremsen: Eine mechanische Trommelbremse und eine elektronische Bremse (EBS) am Vorderrad sowie eine mechanische Fußbremse hinten.

Intelligenter Board-Computer
Das beleuchtete LCD-Display zeigt die wichtigsten Informationen an, wie zum Beispiel die aktuelle Geschwindigkeit, Akkurestkapazität, Distanz etc.

Legal unterwegs auf deutschen Straßen
Der iconBIT Kick Scooter Delta Pro erfüllt alle Voraussetzungen für die Straßenerlaubnis in Deutschland. Die Vorderlampe mit weißen Refelktor ist StVZO-konform, ebenso die Klingel und die Kennzeichenhalterung für die Versicherungsplakette mit integrierter Rückleuchte.

Der E-Scooter wird ab Werk mit einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) ausgeliefert. Das bedeutet, dass Sie schnell und einfach eine Haftpflicht-Versicherung abschließen können. Danach steht einer Nutzung im Straßenverkehr nichts mehr im Wege.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stunt Scooter
Maximum Geschwindigkeit
20 km/h
Maximales Lastgewicht
100 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Rahmenmaterial
Aluminium
Hinterbremsensystem
Fußbremse
Motortyp
Bürstenlos
Motorposition
Hinterrad
Stoßdämpfer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Vorderbremsensystem
Elektro
Scheinwerfer
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Motorleistung
350 W
Akku-/Batteriespannung
36 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,20*
€ 332,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,97*
€ 316,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,54*
€ 311,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.