Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Kreativ-Kit – 3 Papiersorten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Kreativ-Kit – 3 Papiersorten
Canon Kreativ-Kit – 3 Papiersorten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74352761
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3634C003
EAN/GTIN:
     8714574663111
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Dieses beeindruckende Kit mit 3 Papiersorten setzt Kreativität frei – für viele Sachen, die Spaß machen. Von mehrfach verwendbaren Stickern, die ohne Rückstände abziehbar sind, bis hin zur Personalisierung eines Handys oder zur Aufwertung der schönsten Erinnerungen in Hochglanzqualität – das ist grenzenlose Kreativität für grenzenlosen Spaß. Dieses Kit unterstützt die künstlerische Freiheit auf flexible Art, um persönliche Gegenstände und das Umfeld mit Fotos zu gestalten und Familie und Freunde zu beeindrucken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
152.4 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Blätter pro Packung
60 Blätter
Kompatible Produkte
PIXMA E304, PIXMA G2400, PIXMA G2410, PIXMA G4411, PIXMA G5050
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.