Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone FP3 CAM v1, 12MP PDAF, dual pixel, dual flash, AA Hinteres Kameramodul Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fairphone FP3 CAM v1, 12MP PDAF, dual pixel, dual flash, AA Hinteres Kameramodul Schwarz
Fairphone FP3 CAM v1, 12MP PDAF, dual pixel, dual flash, AA Hinteres Kameramodul Schwarz
Fairphone FP3 CAM v1, 12MP PDAF, dual pixel, dual flash, AA Hinteres Kameramodul Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74349515
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     000-0002-000000-0003
EAN/GTIN:
     8718819377016
Suchbegriffe:
Fairphone Ersatzteile
fairphone ersatzteile
Detailgetreue Erinnerungen einfangen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die 12-Megapixel-Hauptkamera im Fairphone 3 kommt normalerweise in hochwertigen High-End-Smartphones zum Einsatz und ermöglicht es Ihnen, wertvolle, hochwertige Erinnerungen für jeden perfekten Moment festzuhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hinteres Kameramodul
Markenkompatibilität
Fairphone
Kompatibilität
Fairphone 3
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
20 mm
Tiefe
140 mm
Gewicht
3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.