Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 1500 CW FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1050 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 1500 CW FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1050 W
PowerWalker VI 1500 CW FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1050 W
PowerWalker VI 1500 CW FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1050 W
PowerWalker VI 1500 CW FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1050 W
PowerWalker VI 1500 CW FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1050 W
PowerWalker VI 1500 CW FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1050 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74300808
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121135
EAN/GTIN:
     4260074982077
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
397 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
12400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
1050 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Leistungsfaktor
0,7
Geräuschpegel
45 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 1500va
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,93*
€ 295,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,11*
€ 259,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.