Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 1500 CW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1050 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 1500 CW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1050 W
PowerWalker 1500 CW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1050 W
PowerWalker 1500 CW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1050 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74285307
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121131
EAN/GTIN:
     4260074982039
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
397 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
12400 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
472 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
13750 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl Batteriezellen
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
2.2 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
8.9 min
Akkuladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
1050 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsspannung
+1.5 - 1.5 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Reaktionszeit
6 ms
Effizienz
88 %
Effizienz (Online-Modus)
96 %
Geräuschpegel
45 dB
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C14-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der Typ-F Ausgänge
3
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Weitere Suchbegriffe: ups 1500va, ups, bluewalker ups
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.