Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ALR101 Projektionsleinwand 2,54 m (100 Zoll) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma ALR101 Projektionsleinwand 2,54 m (100 Zoll) 16:9
Optoma ALR101 Projektionsleinwand 2,54 m (100 Zoll) 16:9
Optoma ALR101 Projektionsleinwand 2,54 m (100 Zoll) 16:9
Optoma ALR101 Projektionsleinwand 2,54 m (100 Zoll) 16:9
Optoma ALR101 Projektionsleinwand 2,54 m (100 Zoll) 16:9
Optoma ALR101 Projektionsleinwand 2,54 m (100 Zoll) 16:9
Optoma ALR101 Projektionsleinwand 2,54 m (100 Zoll) 16:9
Optoma ALR101 Projektionsleinwand 2,54 m (100 Zoll) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74263735
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     ALR101
EAN/GTIN:
     5055387662728
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Umgebungslicht abweisende Projektionsleinwand
TV-Fans, Gamer und alle, die gerne Sportveranstaltungen oder Filme sehen, werden von der Umgebungslicht-abweisenden Projektionsleinwand Optoma ALR101 begeistert sein. Diese leistungsstarke Frontprojektionswand ist für den Einsatz mit einem Ultra-Kurzdistanz-Projektor konzipiert, um auch in hell beleuchteten Räumen lebendige Bilder zu erzielen.

Genießen sie übergroße Bilder auf der 100 Zoll großen Leinwand mit festem Rahmen zu jeder Tageszeit. Die spezielle Leinwandoberfläche ist so konzipiert, dass sie ein projiziertes Bild für hohen Kontrast und Farbsättigung aktiv reflektiert und gleichzeitig verhindert, dass das Umgebungslicht das Bild ausgewaschen erscheinen lässt.

Umgebungslicht abweisende Technologie
Die spezielle Leinwandoberfläche wurde entwickelt, um das Licht eines unter der Leinwand platzierten Ultra Short Throw-Projektors aktiv einzufangen und Licht, das von oben auf die Leinwand fällt, abzuweisen, wodurch verhindert wird, dass Umgebungslicht das Bild ausgewaschen erscheinen lässt.

Eine elegante Lösung für jedes Wohnzimmer
Die ALR101 ist für den Einsatz mit einem Optoma Ultra Short Throw (UST) Projektor konzipiert, der die riesige Leinwandfläche von 100 Zoll ausfüllt.

Stylischer, moderner Look
Der schmale Rahmen der ALR101 Leinwand ist elegant und modern gestaltet und passt zu jedem Wohnraum. Der 0,6 Gain bietet weite Blickwinkel aus jeder Sitzposition - perfekt für Spiele, Fernsehen oder das Big Game mit Familie oder Freunden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 Zoll
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1245 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2214 mm
Gespannter Bildschirm
Ja
Leuchtdichtefaktor
0,6
Sichtwinkel
160 °
Undurchsichtigkeit
90 %
Zertifizierung
ISF
Design
Befestigungstyp
Wand
Grenzen
Ja
12 mm
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,42*
€ 1.008,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,14*
€ 1.006,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,82*
€ 988,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,62*
€ 975,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,93*
€ 951,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.