Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect MPU288A Drahtverbinder RJ45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect MPU288A Drahtverbinder RJ45 Schwarz
econ connect MPU288A Drahtverbinder RJ45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-Y726481
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     MPU288A
EAN/GTIN:
     4039289016774
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Breite
32.26 mm
Tiefe
16.75 mm
Höhe
13.46 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing, Bronze, Nickel, Thermoplast
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
40 mΩ
Stromstärke
1.5 A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,37*
1 Tag
156
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,39*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,73*
€ 14,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.