Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2427 G-160 IP Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2427 G-160 IP Zange
Bahco 2427 G-160 IP Zange
Bahco 2427 G-160 IP Zange
Bahco 2427 G-160 IP Zange
Bahco 2427 G-160 IP Zange
Bahco 2427 G-160 IP Zange
Bahco 2427 G-160 IP Zange
Bahco 2427 G-160 IP Zange
Bahco 2427 G-160 IP Zange
Bahco 2427 G-160 IP Zange
Bahco 2427 G-160 IP Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73349938
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2427 G-160 IP
EAN/GTIN:
     7314150100743
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Klemmbacke Weite
16.2 mm
Klemmbacke Länge
49 mm
Klemmbacke Dicke
8.5 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Polypropylen (PP)
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2427 G-160
ab € 28,70*
Zubehör
Bahco
2427 G-200 IP
ab € 22,70*
Zubehör
Bahco
2427 S-200
ab € 44,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.