Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo Switch V2 2019 Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB WLAN Schwarz, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo Switch V2 2019 Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB WLAN Schwarz, Blau, Rot
Nintendo Switch V2 2019 Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB WLAN Schwarz, Blau, Rot
Nintendo Switch V2 2019 Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB WLAN Schwarz, Blau, Rot
Nintendo Switch V2 2019 Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB WLAN Schwarz, Blau, Rot
Nintendo Switch V2 2019 Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB WLAN Schwarz, Blau, Rot
Nintendo Switch V2 2019 Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB WLAN Schwarz, Blau, Rot
Nintendo Switch V2 2019 Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB WLAN Schwarz, Blau, Rot
Nintendo Switch V2 2019 Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB WLAN Schwarz, Blau, Rot
Nintendo Switch V2 2019 Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB WLAN Schwarz, Blau, Rot
Nintendo Switch V2 2019 Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB WLAN Schwarz, Blau, Rot
Nintendo Switch V2 2019 Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB WLAN Schwarz, Blau, Rot
Nintendo Switch V2 2019 Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB WLAN Schwarz, Blau, Rot
Nintendo Switch V2 2019 Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB WLAN Schwarz, Blau, Rot
Nintendo Switch V2 2019 Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB WLAN Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73347019
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     10002207
EAN/GTIN:
     0045496452629
Suchbegriffe:
Nintendo Controller
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Konsole
Genieße das Spielerlebnis einer TV-Konsole auch ohne Fernseher. Nintendo Switch passt sich deiner Situation an, damit du trotz der täglichen Hektik die Spiele spielen kannst, die du spielen willst. In dieser neuen Ära musst du dein Leben nicht anpassen, um Spiele spielen zu können – stattdessen passt sich deine Konsole deinen Umständen an. Spiele wann, wo und mit wem du willst! TV-Modus Vor dem Fernseher in der großen Gruppe. Setze die Nintendo Switch in die Station ein und schon kannst du in HD auf dem Fernseher spielen. Tisch-Modus Geteilter Bildschirm für doppelten Spaß. Der Aufsteller verwandelt deine Konsole im Nu in einen Bildschirm zum Teilen – perfekt für Mehrspielerpartien mit Freunden! Handheld-Modus Unterwegs mit dem großen Bildschirm. Schließe die Joy-Con-Controller an die Konsole, nimm sie mit und genieße die TV-Spielerfahrung auch unterwegs. Die Nintendo Switch-Konsole hat einen Controller auf jeder Seite, die beide auch zusammen verwendet werden können: die Joy-Con. Verbindet man beide Joy-Con mit der Joy-Con-Halterung, kann man sie wie einen traditionellen Controller verwenden. Ohne die Halterung kann man beide unabhängig voneinander als zwei separate Controller einsetzen. Ein ganz neues Spielgefühl Stell dir vor, der Joy-Con ist ein Glas mit Eiswürfeln. Dank der HD-Vibration spürst du beim Bewegen des Joy-Con, wie sich die Eiswürfel im Glas bewegen. Einer, zwei... Die HD-Vibration ist derart realistisch, dass du sagen kannst, wie viele Eiswürfel es sind – als ob du das Glas tatsächlich in deiner Hand hältst. Fühle Form, Bewegung und Entfernung Die Infrarot-Bewegungskamera des Joy-Con (R) erkennt Formen, Bewegungen und die Entfernung von Objekten, die die Kamera sieht. So kann sie zum Beispiel erkennen, ob eine Hand gerade Schere, Stein oder Papier zeigt. Die Infrarot-Bewegungskamera ermöglicht auch völlig neue Erfahrungen wie Nintendo Labo (separat erhältlich). Verbinde bis zu acht Konsolen für Mehrspielerpartien Lokaler Ko-op Spiele mit deinen Freunden zu Hause auf dem großen Bildschirm.* *Zusätzliche Controller (separat erhältlich) können erforderlich sein. Lokaler drahtloser Mehrspielermodus Spieler können bis zu acht Nintendo Switch- oder Nintendo Switch Lite-Konsolen miteinander verbinden, um mit- oder gegeneinander Mehrspieler-Partien zu spielen. Online-Mehrspielermodus Mit einer Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online kannst du Freunden in der Nähe und Spielern auf der ganzen Welt spielen. Außerdem erhältst du Zugriff auf eine wachsende Auswahl an NES-Klassikern mit neuen Online-Funktionen, kannst exklusive Angebote wie TETRIS® 99 und die Nintendo Switch-Game-Coupons nutzen und mehr! HOME-Menü Aus dem HOME-Menü heraus kannst du Spiele wählen und Spieleinstellungen vornehmen. Außerdem kannst du deine Freunde sehen, Spielerkonten verwalten und Systemeinstellungen ändern. Hauptfunktionen des HOME-Menüs Neuigkeiten Die neuesten Neuigkeiten zu Spielen werden direkt an deine Nintendo Switch-Konsole gesendet. Nintendo eShop Hier kannst du digitale Vollversionen von Spielen und herunterladbare Inhalte kaufen. Album Screenshots und Videoclips, die du über den Aufnahmeknopf in bestimmten Spielen aufgenommen hast, kannst du hier ansehen, sie bearbeiten und sie von hier aus in sozialen Netzwerken veröffentlichen.
Weitere Informationen:
Multimedia
Integrierte Kamera
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
6.2 Zoll
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Seitenverhältnis
16:9
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Integriertes Touchpad
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Plattform
Nintendo Switch
Beschleunigungsmesser
Ja
Bewegungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
239 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
14 mm
Speichermedium
Kapazität des Eingebauten Speichers
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Frequenzband
2.45 GHz
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,13*
€ 378,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,87*
€ 373,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,43*
€ 355,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nintendo
10004131
ab € 177,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.