Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 218-102 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 218-102 Anschlussblock 2 Grau
Wago 218-102 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73226687
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     218-102
EAN/GTIN:
     4044918877589
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme; Betätigungsschieber; 0,5 mm²; Rastermaß 2,5 mm; 2-polig; CAGE CLAMP; 0,50 mm2; grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
4 A
Lateraler Abschnitt
0.5 mm²
Kabelstück (AWG)
28 - 20
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
10.9 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53061*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68061*
€ 0,80993
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64061*
€ 0,76233
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53061*
€ 0,63143
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-202
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.