| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-72717489 Herst.-Nr.: 26075 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BESCHREIBUNG Die Mad Shark V2 ist mit einem wassergekühlten Brushless Außenläufer2212-3300KV ausgerüstet, dadurch sind Geschwindigkeiten von bis zu 60km/h möglich. Der 43cm lange Rumpf ist aus einem schlagfesten ABS Kunststoff tiefgezogen und hochwertig lackiert. Die Steuerung des Bootes erfolgt über einen präzisen Lenkservo mit spielfreier Anlenkung des Heckruders. Das Boot ist betriebsbereit montiert und mit einer proportionalen 2.4 GHz RC Anlage ausgestattet. In dem Boot wurde zudem ein Flutkanal integriert damit es sich in Rückenlage automatisch aufrichtig. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Boot | | Motortyp | Elektromotor | | Bauart | Betriebsbereit (RTR) | | Senderfrequenz | 2.4 GHz | Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja | | Akku-/Batteriekapazität | 1200 mAh | Verpackungsdaten | Ladegerät | Ja | Lieferanteneigenschaften | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Weiß |
|
| | |
| | | |
| |