Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect SL20NS2GA Drahtverbinder Stiftleiste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect SL20NS2GA Drahtverbinder Stiftleiste Schwarz
econ connect SL20NS2GA Drahtverbinder Stiftleiste Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-C619431
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     SL20NS2GA
EAN/GTIN:
     4039289031609
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
econ connect stiftleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.04 g
Tiefe
2 mm
Merkmale
Stecker
Stiftleiste
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nylon
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Durchschlagfestigkeit
500 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
2 A
Impedanz
1000 Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0315*
1 Tag
794
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,048*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,95*
€ 13,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0315*
€ 0,0375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,0355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.