Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect FK03PWN Drahtverbinder Floppy-Stiftleiste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect FK03PWN Drahtverbinder Floppy-Stiftleiste Weiß
econ connect FK03PWN Drahtverbinder Floppy-Stiftleiste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72591512
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     FK03PWN
EAN/GTIN:
     4039289012172
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.5 g
Breite
10.3 mm
Höhe
12.8 mm
Merkmale
Stecker
Floppy-Stiftleiste
Produktfarbe
Weiß
Material
Messing, Nylon
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Messing
Durchschlagfestigkeit
800 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
3 A
Impedanz
1000 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.