Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signotec Sigma 10,2 cm (4") Schwarz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signotec Sigma 10,2 cm (4") Schwarz LCD
Signotec Sigma 10,2 cm (4") Schwarz LCD
Signotec Sigma 10,2 cm (4") Schwarz LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72582442
Hersteller:
     Signotec
Herst.-Nr.:
     ST-ME105-2-U100
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
120 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Typ
LCD
Systemeigen Auflösung
320 x 160 Pixel
Arbeitsbereich
95 x 47 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Stift
Feder enthalten
Ja
Druckniveaus
1024
Stift Arbeitsgebiet (WxD)
95 x 47 mm
Energie
USB
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 263,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,34*
€ 312,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.