Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signotec Sigma 10,2 cm (4") Schwarz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signotec Sigma 10,2 cm (4") Schwarz LCD
Signotec Sigma 10,2 cm (4") Schwarz LCD
Signotec Sigma 10,2 cm (4") Schwarz LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72580132
Hersteller:
     Signotec
Herst.-Nr.:
     ST-BE105-2-FT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
120 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Typ
LCD
Systemeigen Auflösung
320 x 160 Pixel
Arbeitsbereich
95 x 47 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Stift
Feder enthalten
Ja
Druckniveaus
1024
Stift Arbeitsgebiet (WxD)
95 x 47 mm
Energie
USB
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 305,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.