Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia DATA-IPH-CCG-W Lightning-Kabel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia DATA-IPH-CCG-W Lightning-Kabel Weiß
Emporia DATA-IPH-CCG-W Lightning-Kabel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72515658
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     DATA-IPH-CCG-W
EAN/GTIN:
     9005613157692
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
iPhone Datenkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Kompatibilität
iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6 4.7", iPhone 6 Plus 5,5", iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPad Mini, iPad Air, iPad Air2, iPod touch (5th generation), iPod nano (7th generation), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS-Max, iPhone XR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.