Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 8501 Erdungspunktzubehör Außendienst-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DESCO 8501 Erdungspunktzubehör Außendienst-Set
DESCO 8501 Erdungspunktzubehör Außendienst-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72498123
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     8501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
580 g
Merkmale
Produkttyp
Außendienst-Set
Produktfarbe
Rot, Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
610 mm
Weitere Suchbegriffe: vermason esd matte, anti statik matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,15*
€ 264,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,16*
€ 258,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 201,80*
€ 240,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,04*
€ 229,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,36*
€ 220,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,25*
€ 201,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.