Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VS-1616DN-EM Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VS-1616DN-EM Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Kramer Electronics VS-1616DN-EM Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Kramer Electronics VS-1616DN-EM Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71857215
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     VS-1616DN-EM
EAN/GTIN:
     7291063085995
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
EDID-Management
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
436 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
8900 g
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
10200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
6
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
4
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.380,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.380,55*
€ 5.212,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.349,96*
€ 5.176,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.230,41*
€ 5.034,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.177,38*
€ 4.971,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.164,54*
€ 4.955,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.