Leistungen | Wärmeableitung | 119.77 BTU/h |
 | Geräuschpegel | 40.4 dB |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 20 Gbit/s |
 |  | 15 Mpps |
 | IPSec VPN-Durchsatz | 11.5 Gbit/s |
 | IPS/IDS Durchsatz | 2600 Mbit/s |
 | SSL-Inspektionsdurchsatz | 1000 Mbit/s |
 | Firewall-Latenzzeit | 5 µs |
 | Sicherheitsrichtlinien (max.) | 10000 |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Formfaktor | 1U |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse | 4 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 12 |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
 | Konsolen-Port | RJ-45 |
 | Anzahl der Konsolen-Ports | 1 |
 | WAN Port | Ethernet (RJ-45) |
 | Anzahl Ethernet DMZ-Anschlüsse | 2 |
 | Menge SFP-Modul-Steckplätze | 4 |
 | Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 2 |
Netzwerk | Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (Standard) | 135000 |
 | Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal) | 16000 |
 | Active TCP-Verbindungen (max.) | 56000 |
Sonstige Funktionen | Firewall Durchsatz | 20000 Mbit/s |
Sicherheit | Anzahl der Domänen | 10 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 432 mm |
 | Tiefe | 25 mm |
 | Höhe | 44 mm |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 2250 m |
Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
 | Eingangsstrom | 0.5 A |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35.1 W |
 | Stromverbrauch (max.) | 38.7 W |
 | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
 | Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |