Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 10-1682-5511 Vase Becherförmige Vase Porzellan Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 10-1682-5511 Vase Becherförmige Vase Porzellan Schwarz
Villeroy & Boch 10-1682-5511 Vase Becherförmige Vase Porzellan Schwarz
Villeroy & Boch 10-1682-5511 Vase Becherförmige Vase Porzellan Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71528685
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1016825511
EAN/GTIN:
     4003686327429
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase villeroy boch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
175 mm
Volumen (l)
2.455 l
Breite
165 mm
Tiefe
165 mm
Gewicht
870 g
Merkmale
Form
Becherförmige Vase
Material
Porzellan
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.