Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 10-1681-5511 Vase Becherförmige Vase Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 10-1681-5511 Vase Becherförmige Vase Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 10-1681-5511 Vase Becherförmige Vase Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71528683
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1016815511
EAN/GTIN:
     4003686327382
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase villeroy boch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
175 mm
Breite
165 mm
Tiefe
165 mm
Gewicht
870 g
Merkmale
Form
Becherförmige Vase
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.