Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 10-1681-5513 Vase Becherförmige Vase Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 10-1681-5513 Vase Becherförmige Vase Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 10-1681-5513 Vase Becherförmige Vase Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71528678
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1016815513
EAN/GTIN:
     4003686329843
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase 20cm hoch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Volumen (l)
2336 l
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Gewicht
1020 g
Merkmale
Form
Becherförmige Vase
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, vase villeroy boch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.