Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-M2-C-NVME Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-M2-C-NVME Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71522022
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M2-C-NVME
EAN/GTIN:
     4260070126680
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
LC-M2-C-NVME - USB 3.1 Gen. 2-Typ C-M.2-SSD-Gehäuse

Hochwertiges externes USB 3.1 Gen. 2-Typ C-Gehäuse für M.2-SSDs mit Aluminiumkörper für eine exzellente Wärmeabfuhr. Stilvolles, modernes Design und USB 3.1 Gen. 2-Typ C-Anschluss für höchste Datenübertragungsgeschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
10.5 mm
Gewicht
120 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Zertifizierung
CE
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.