Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello SER 3000 ER Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello SER 3000 ER Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
Riello SER 3000 ER Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
Riello SER 3000 ER Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
Riello SER 3000 ER Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
Riello SER 3000 ER Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71471809
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     SER 3000 ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
14000 g
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
18000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
4 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
Sicherheit
IEC EN 62040-1, EMC IEC EN 62040-2
Zertifizierung
L V 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, EC 62040-3, VFI - SS - 111
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
2700 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
276 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
98 %
Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
3:1
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
7 %
Geräuschpegel
40 dB
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: ups riello 3000va, ups, riello ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.812,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,76*
€ 2.393,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.991,17*
€ 2.369,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.934,10*
€ 2.301,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.831,79*
€ 2.179,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.812,58*
€ 2.156,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.