| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-71434673 Herst.-Nr.: USBDATAC2LMFI60CMW EAN/GTIN: 8018080347832 |
| |
|
| | |
| POWER CABLE mit USB-C und Lightning-Anschluss, zum Aufladen und Übertragen von Daten auf Geräte mit Lightning-Anschluss, je nach Bedarf in verschiedenen Längen verfügbar. POWER CABLE wurde zudem dazu konzipiert, das Aufladen besonders einfach und sicher zu machen: Der abgerundete Anschluss und die Kabelführung mit Reliefstruktur erleichtern das Einführen des Kabels in den Ladestecker. MFi-zertifiziert für perfekte Kompatibilität mit Apple-Geräten mit Lightning-Anschluss. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.6 m | | Anschluss 1 | Lightning | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Ursprungsland | China | | Kompatibilität | iPhone, MacBook |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |